Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
103A8-50 | SUTTLE

SUTTLE | 103A8-50 | 1-port surface mount jack, ivory

  • Réf. fabricant 103A8-50
  • PART #130234
Color: IVORY
Loaded: YES
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Vendor No.: SE-103A8-50
Wiring: T568B
Description

The 103 simplex surface-mount jack accommodates one voice or data port. Installation is fast and easy with industry-standard 110 type insulation displacement connectors. The 103 surface-mount jack mounts easily on most walls, floors and office furniture using screws or double-sided tape (both included). Configuration is 8Wx8P (T568B) for 103A8 and 8Wx8P (USOC) for the 103AY8. Color is ivory.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires