Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1040-112-A02-7-626 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | 1040-112-A02-7-626 | 1040-112-A02-7-626 MORT HSG,STD CAM,7P,SFIC

  • Réf. fabricant 1040-112-A02-7-626
  • PART #CS103435
Cam: STANDARD STRAIGHT
Cylinder Type: IC MORTISE CYLINDER SHELL
Finish: US26D SATIN CHROME
Length - Inches: 1-1/2
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 7 PIN
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires