Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1044A 0102500 | BELDEN

BELDEN | 1044A 0102500 | Power Limited Tray Cable, 12 Pairs, 16 AWG, 7x24 Strands, 600V, Bare Copper, PVC Jacket

  • Réf. fabricant 1044A 0102500
  • PART #2AS-1620SPOS-B
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 20 PAIR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: VN-VINYL NYLON
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield Type: BOTH INDIVIDUAL AND OVERALL SHIELDS
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple: NO
Voltage Rating: 600V
Description

16 AWG pairs stranded (7x24) bare copper conductors, twisted pairs, PVC/Nylon insulation, individually shielded plus an overall Beldfoil shield (100% coverage), PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires