Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1045W-N | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 1045W-N | Industrial Surface Mount Contact with Wire Leads, Closed Loop, Wide Gap, White, 3 in. Gap Size

  • Réf. fabricant 1045W-N
  • PART #327983
Description

Industrial surface mount magnetic contact with wire leads, gap size depends on model, closed loop or SPDT Features a wider make distance, which permits faster installation, accommodates greater misalignment and works better on steel without time-consuming brackets.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Models for use on steel without time-consuming brackets
  • Rugged construction
  • Convenient surface mount wiring
  • Mounting screws
  • Standard Gap 1 1/4 Inch; Wide Gap 3 Inch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires