Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10488-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10488-001 | Junction Swivel Splice Kit 3/8 x 1 1/2"; Gold

  • Réf. fabricant 10488-001
  • PART #131840
Components: SPLICE
Finish: GOLD
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Splices cable runway perpendicularly. Adjusts to any angle; not limited to 45 or 90 degrees. Flexible swivel design simplifies cable runway installation by making it easier to route around existing plumbing, electrical, etc. Material is steel. Hardware and instructions are included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires