Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
105 X 70B US10 | ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY

ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY | 105 X 70B US10 | 105 X 70B US10 STRAIGHT DOOR PULL

  • Réf. fabricant 105 X 70B US10
  • PART #CS491671
Base Material: BRONZE
Finish: US10 SATIN BRONZE
Length - Inches: 15
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: PUSH AND PULL HARDWARE
Sales Category: PUSH/PULL
Width/Diameter - Inches: 3-1/2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires