Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10506-102 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10506-102 | Cable Runway Elevation Kit; Gray; Quantity per Package: 1 Pair

  • Réf. fabricant 10506-102
  • PART #263048
Components: ACCESSORIES
Finish: GREY
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

For supporting Cable Runway above a continuous row of CPI racks of varying height. It also provides additional space between the tops of the racks and the cable runway, which can be used to create smoother vertical to horizontal transition of cables. Kit include two pairs of brackets and assembly hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires