Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10559-550 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10559-550 | Stand-Off Tie Brackets; 1"W x 0.88"H x 7"L; Clear; Pkg of 50

  • Réf. fabricant 10559-550
  • PART #373932
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: CLEAR
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

These "L" brackets mount to the back of the rack channel to provide a convenient tie-down point for grounding and bonding cable runs. Available"High-strength aluminum construction. Either end of the aluminum bracket can be attached to the rack or cabinet face, allowing cable run in several different ways. Pkg of 50.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires