Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10559-700 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10559-700 | Stand-Off Tie Bracket; 1"W x 0.88"H x 6"L; Black

  • Réf. fabricant 10559-700
  • PART #184176
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

This bracket mounts to the back of the rack channel to provide a convenient point to tie-down cable runs. Made of high strength aluminum. Either end of bracket can be attached to rack, allowing cabling to run several different ways.

Caractéristiques
  • Choice of Either Non-Conductive Nylon or High Strength Aluminum
  • Either End of the Aluminum Bracket Can be Attached to Rack, Allowing Cabling to Run Several Different Ways
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires