Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10585-713 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10585-713 | Top Panel; 19"W x 30"D; Black; M-Series MegaFrame

  • Réf. fabricant 10585-713
  • PART #404894
Color: BLACK
Panel Location: TOP
Panel Type: VENTED
Type: PANELS
Description

Top panels are vented with edge-protected cable pass through ports. Optional fan kits can be mounted to top panels to provide additional ventilation.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires