Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10587-701 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10587-701 | Adapter Bracket 23"-19"; Black

  • Réf. fabricant 10587-701
  • PART #263026
Color: BLACK
Type: MOUNTING RAILS/HARDWARE
Description

Mount your 19" wide equipment in a 23" wide cabinet with CPI's series of bolt-on brackets. The rail adapter kit is designed specifically to enhance the 25" MegaFrame and does not compromise the many beneficial features of the cabinet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires