Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10595-218 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10595-218 | 3" Channel Rack-To-Runway Mounting Plate Using J-Bolts 15 to 18" W; Beige

  • Réf. fabricant 10595-218
  • PART #237570
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: WHITE
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Secures cable runway to the top of standard and universal equipment racks. Mounts either parallel or perpendicular.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires