Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10606-724 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10606-724 | Cable Runway Tray; 24"W x 119.5"L; Black

  • Réf. fabricant 10606-724
  • PART #359064
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: BLACK
Material: ALUMINUM
Type: LADDER RACK
Description

For use with Universal cable runway to prevent cable sag. Rests on cross members, between stringers.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires