Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1061 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1061 | 24-4P UTP-CMR SOL BC PE/PVC BLUE JACKET BOXES 107251696

  • Réf. fabricant 1061 | 107251696
  • PART #CM00424MAXC6U06-MF
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: POWERSUM
Fire Rating: RISER
Jacket Color: Blue
Jacket Color: BLUE
Market Name: SYSTIMAX SCS
Material ID: 107251696
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 1061 CABLE
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires