Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
106190 | PLATINUM TOOLS INC

PLATINUM TOOLS INC | 106190 | RJ45 Cat6A 10 Gig Shielded Connector, w/Liner. Bulk unit (1ea), Pkg 100/Bag.

  • Réf. fabricant 106190
  • PART #568352
Type: RJ45
Caractéristiques
  • Max cable OD: 8.5mm/0.335"
  • Max conductor OD: 1.35mm/0.053
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires