Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10622-010 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10622-010 | Wall-Mount Busbar Kit; 4"W x 0.25"H x 10"L; Copper

  • Réf. fabricant 10622-010
  • PART #132231
Application: RAISED/ACCESS FLOOR
Component: COMPRESSION TAPS
Connection Type: COMPRESSION
Ground Rod Diameter: 3/8"
Ground Rod Length: 4'
Ground Rod Material: ZINC
Ground Rod Plate Thkness: 10 MIL
Ground Rod Type: SECTIONAL
Material Rating: DUAL-RATED
Description

CPI Standard Busbars are insulated ground bus mounting plates specifically designed for commercial applications. The Hard-Drawn Electrolytic Tough Pitch 110 Alloy solid copper ground bars are 1/4" thick and stand off 2.75" from the backboard or wall. The 10" Busbar accepts 1/4" single bolt lugs.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires