Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10683-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10683-001 | IBM Style Vertical Cable Loop; 4"W x 4.38"D; Black

  • Réf. fabricant 10683-001
  • PART #133407
Cable Management Type: CABLE RINGS/LOOPS
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Used for vertical cable runs on most rack mounted equipment. Mounts in a variety of ways to equipment rack or connector panels. 1-1/2" hole to hole. Aluminum construction coated with black plastic to prevent cable scrapes.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires