Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10684-101 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10684-101 | Tall Pipe Stand; 2"W x 79"H; Gray

  • Réf. fabricant 10684-101
  • PART #230700
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: GREY
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Supports auxiliary framing or cable runway from the floor.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires