Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10693-712 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10693-712 | Trough Cable Runway; 12"W x 9.5"H x 9.71'L; Black; Cable Capacity - 947

  • Réf. fabricant 10693-712
  • PART #263035
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Features rubber-capped vertical members on both sides which form a trough to accommodate larger cable runs. Wall is .065" thick. Use with heavy-duty splice kits.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires