Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
107 X 70C US32DMS | ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY

ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY | 107 X 70C US32DMS | 107 X 70C US32DMS PULL PLATE W/MICRO SHIELD

  • Réf. fabricant 107 X 70C US32DMS
  • PART #CS425967
Base Material: STAINLESS STEEL
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Height/Thickness-Inches: 16
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: PUSH AND PULL HARDWARE
Sales Category: PUSH/PULL
Shape: U-SHAPED
Width/Diameter - Inches: 4
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires