Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1070-114-A01-613 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | 1070-114-A01-613 | 1070-114-A01-613 114,6P,CLOVER CAM,US10B LFIC,MORTISE HOUSING

  • Réf. fabricant 1070-114-A01-613
  • PART #CS184637
Cam: CLOVERLEAF
Cylinder Type: IC MORTISE CYLINDER SHELL
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Length - Inches: 1-1/4
Other: NON-KEY ITEMS
Pin Length: 6 PIN OR DISC
Product Type: CYLINDER ACCESSORIES
Sales Category: CYLINDER SHELL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires