Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1071E | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1071E | 23-4P UTP-CM SOL BC CAT 6 HDPE/PVC LBLUE JKT 550MHZ 700211964 305M BOX

  • Réf. fabricant 1071E | 700211964
  • PART #CM00424AVA7U06-MF
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: GIGASPEED XL7
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Jacket Color: Light blue
Jacket Color: LIGHT BLUE
Market Name: SYSTIMAX SCS
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 1071E CABLE
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires