Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10723-115 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10723-115 | Cable Runway Radius Bend; 15"W x 12.5"H x 12.5"L; Gray; Cable Capacity - 1184

  • Réf. fabricant 10723-115
  • PART #178337
Components: BENDS / TRANSITIONS
Finish: GREY
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Creates a gradual bend for cascading cable runs. Made of lightweight 1-1/2" x 3/8" tubular steel with three cross members welded at approximately 23 degree increments.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires