Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10745-106 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10745-106 | Auxiliary Framing Channel - Cable Runway; 0.38"W x 2"H x 6'L; Gray

  • Réf. fabricant 10745-106
  • PART #226450
Components: CHANNEL
Finish: GREY
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Steel channel or bar commonly used as auxiliary framing for cable runways.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires