Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10757-001 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10757-001 | Protective End Caps; 0.38"W x 2"H; Black; Sold in Pairs

  • Réf. fabricant 10757-001
  • PART #132041
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Covers and protects exposed ends of cable runway and auxiliary framing bar and channel. Reduces chances of personal injury and equipment damage. Made of fire-retardant flat black colored rubberized material.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires