Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10758-501 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10758-501 | Small Peripheral Shelf; 19"W x 3.44"H x 10"D; Clear; Single; Non-Vented

  • Réf. fabricant 10758-501
  • PART #153428
Color: CLEAR
Shelf Application: STANDARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: STATIONARY
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

This unique support shelf is designed to hold smaller pieces of equipment in a central location. Each shelf typically holds two units and allows a convenient cable run down the inside of the rack channel. Mounting hardware not included. Strong, lightweight aluminum construction holds up to 50 lb

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires