Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1078-N | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 1078-N | Recessed Steel Door Contact with Wire Leads, 1 in. Diameter, White, 1/2 in. Gap Size. Closed Loop

  • Réf. fabricant 1078-N
  • PART #CS361058
Color: WHITE
Current (Amps): LESS THAN 0.5A
Mounting: FLUSH (RECESSED)
Normal State: NORMALLY CLOSED
Product Type: DOOR CONTACT
Sales Category: ELECTRIC DOOR CONTACTS
Width - Inches: APPROX. 1" DIAMETER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires