Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1078CW-N | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 1078CW-N | Recessed Steel Door Contact with Wire Leads, 3/4 in. Diameter, Closed Loop, Wide Gap, White, 3/4 in. Gap Size

  • Réf. fabricant 1078CW-N
  • PART #257040
Input Voltage: 100 VAC/DC
Mounting: RECESSED
Product Type: ELECTROMAGNET COMPONENT
Switches: BOND SENSOR AND DOOR STATUS
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires