Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10822-109 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10822-109 | Cable Runway E-Bend; 9"W x 1.5"H x 24"L; Gray; Cable Capacity - 710

  • Réf. fabricant 10822-109
  • PART #178339
Components: BENDS / TRANSITIONS
Finish: GREY
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Creates a 90 degree gradual sweep"Horizontal plane for cable runway runs. Designed for cabling in conformance with Category 5 minimum bend radius requirements (typically 4 times the cable diameter). Made of lightweight 1-1/2" x 3/8" tubular steel to fit standard cable runway.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires