Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10842-010 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10842-010 | Insulator Bar kit; 0.38"W; White; Cable Capacity - 1578

  • Réf. fabricant 10842-010
  • PART #270537
Components: ACCESSORIES
Finish: WHITE
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Electrically isolates cable runway sections, isolating grounded sections of runway or where strong EMI/RFI fields could generate eddy-currents, which could disturb down-line equipment.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires