Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1087TH-N | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 1087TH-N | Surface Terminal Contact, Higher Security, SPDT, White, Biased for Higher Security Applications. 3/8x1 1/4 in. Gap Size. Single Pole Double Throw

  • Réf. fabricant 1087TH-N
  • PART #313019
Color: WHITE
Current (Amps): LESS THAN 0.5A
Height - Inches: 2.5"
Input Power: 30 VAC/DC
Mounting: SURFACE
Normal State: NORMALLY CLOSED
Product Type: DOOR CONTACT
Sales Category: ELECTRIC DOOR CONTACTS
Sensor Type: CONTACT MAGNET SENSOR
Thickness/Depth - Inches: 0.5"
Width - Inches: 0.5"
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires