Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1088B YL 4/23 R1000 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1088B YL 4/23 R1000 | Copper Cable, Category 6, 23 AWG, 4 Pair, Unshielded, UTP, Solid Bare Copper Conductor, PO/PVC, CMR, Riser Cable, Yellow Jacket, 1000Ft, Reels

  • Réf. fabricant 1088B YL 4/23 R1000 | 760142570
  • PART #CM-00423SMX-EC6-05
Category: CATEGORY 6
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: YELLOW
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Caractéristiques
  • Kits available for multiple diameters
  • Available as base kit or with pipe
  • Maximum corrosion protection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires