Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10910-500 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10910-500 | Wall Cable Support Bracket; 3.79"W x 7.88"H x 4"D; Zinc

  • Réf. fabricant 10910-500
  • PART #271823
Cable Management Type: STRAP/TIE
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Designed to support heavy cable runs, such as multiple strand PBX cable, data cabling and coax, along walls or wherever wall support of heavy cable runs are needed.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires