Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1092A-L | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 1092A-L | Garage Door Track Mounting Kit for 2505A, Aluminum, Includes (1) 1940 Bracket Kit, (1) 1912 Bracket, (1) 2505A Contact

  • Réf. fabricant 1092A-L
  • PART #235976
Color: WHITE
Mounting: SURFACE
Normal State: NORMALLY OPEN OR NORMALLY CLOSED
Product Type: DOOR CONTACT
Description

1092A Garage Door Track Mounting Kit for Model 2505A Includes brackets, mounting hardware and one 2505A-L switch.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Wide gap distance for decreased installation time
  • Fewer false alarms
  • Fewer service calls
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires