Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10942-000 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 10942-000 | Medium Metal D-Ring; 3.12"W x 6.12"H x 3.25"D; Gray

  • Réf. fabricant 10942-000
  • PART #036879
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: GREY
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

A convenient and economical way to route, support, and secure cables and jumper wires in terminal closets or wherever cable runs are required.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires