Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1099A 0102500 | BELDEN

BELDEN | 1099A 0102500 | Triad - 600V Tray Cable 16/12 TR VNTC IS/OS 600V Black

  • Réf. fabricant 1099A 0102500
  • PART #2AS-1612STOS-B
Armor: NO ARMOR
Conductor Count: 12 TRIAD
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacketing Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Screen/Shield Type: BOTH INDIVIDUAL AND OVERALL SHIELDS
Screen/Shield: YES - THIS HAS A SHIELD
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Thermocouple: NO
Voltage Rating: 600V
Description

16 AWG triads stranded (7x24) bare copper conductors, twisted triads, individually shielded plus an overall Beldfoil shield (100% coverage), PVC/Nylon insulation, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires