Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10G38 LP 26D | SARGENT

SARGENT | 10G38 LP 26D | 10G38 LP 26D DBL CYL,2-3/4"BS,US26D,T-STRIK10L

  • Réf. fabricant 10G38 LP 26D
  • PART #CS502193
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DOUBLE CYLINDER
Keyway: SARGENT LA
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: DOUBLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: CLASSROOM LOCK
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires