Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10G4 RED REEL | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 10G4 RED REEL | 23-4P UTP-CMP SOL BC CAT6A IP10 FEP/FRPVC RED JKT ULTRA10REEL 874013304/10

  • Réf. fabricant 10G4 RED REEL | 874013304/10
  • PART #CMP-00423UNP10G-03
Category: CATEGORY 6A
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: Blue
Jacket Color: BLACK
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires