Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10GMX-FPD06-02 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | 10GMX-FPD06-02 | Faceplate, 10G, Double Gang, 6 Openings, MX, White

  • Réf. fabricant 10GMX-FPD06-02
  • PART #305906
Color: WHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 6
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Siemon's 10G MAX faceplates are designed to provide optimal outlet separation to reduce alien crosstalk between Z-MAX 6A UTP Outlets.

Caractéristiques
  • Density Options Single and double gang faceplates available
  • Label Covers Faceplates include pressure-release designation label covers for quick, tool-less removal
  • Labels Sheets of designation labels can be ordered to use with printers
  • Durability UV resistant, high impact plastic prevents color fading and provides added durability
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires