Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10GX12 0051000 | BELDEN

BELDEN | 10GX12 0051000 | Multi-Conductor - Enhanced Category 6A Nonbonded-Pair Cable 4-Pair U/UTP CMR Reel Dark Green

  • Réf. fabricant 10GX12 0051000
  • PART #CM-00424CDT-10-04
Category: CATEGORY 6A
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: GREEN
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

23 AWG Solid Bare Copper Conductors, Polyolefin Insulation, Twisted Pairs, Patented H-spline Center Member, Ripcord, PVC Jacket

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires