Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
10K2-SSC | GARRETTCOM

GARRETTCOM | 10K2-SSC | Fiber module with two 100Mb 20km single-mode FX SC ports

  • Réf. fabricant 10K2-SSC
  • PART #485579
Type: ETHERNET SWITCH (MANAGED)
Caractéristiques
  • Next Generation 36 port industrial switch with configurability and reliability
  • Optional dual hot-swappable power supplies in a 1U or 1.5U rack-mount package
  • Precision timing, full IEEE 1588v2 implementation
  • Energy-efficient thermal design for maximum reliability
  • Substation-Hardened, IEEE 1613 and IEC 61850-3 compliant
Applications

The Magnum 10KT Switch provides rack-mount space efficiency and advanced port configurability for heavy duty industrial applications where maximum fiber port count and diversity are required.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires