Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11-10G04 LL 26D | SARGENT

SARGENT | 11-10G04 LL 26D | 11-10G04 LL 26D STOREROOM FUNCTION,L LEVER 10L

  • Réf. fabricant 11-10G04 LL 26D
  • PART #485622
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM LOCK
Keyway: SARGENT LA
Knob/Lever Type: LEVER
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: STOREROOM LOCK
Strike Type: ANSI
Throughbolt Pattern: 2-5/8" C.C. 12 AND 6 O'CLOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires