Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11 NW 605 | YALE

YALE | 11 NW 605 | 11 NW 605 YH COLLECTION,NORWOOD,605

  • Réf. fabricant 11 NW 605
  • PART #CS398095
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Design: WAVY LEVER
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ROUND CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: TUBULAR DOOR LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
Strike Type: FULL-LIP ROUND CORNER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires