Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
11-X7285B-4A | SARGENT

SARGENT | 11-X7285B-4A | 11-X7285B-4A XC SMALL FORMAT 7PIN,4A STD SFIC KEYBLANK

  • Réf. fabricant 11-X7285B-4A
  • PART #CS466180
Bow Type: ORIGINAL-SHAPED BOW
Cylinder Type: SMALL FORMAT IC CORE (BEST)
Key Blank Type: PIN TUMBLER CYLINDER KEYS
Material Type: NICKEL SILVER
Other: KEYS OTHER THAN AUTOMOTIVE
Pin Length: 7 PIN
Product Type: KEY BLANK
Sales Category: KEY BLANK
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires