Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
110-82 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | 110-82 | Notification Appliance, Speaker, 8" Round, 24 V DC, White

  • Réf. fabricant 110-82
  • PART #236022
Color: WHITE
Device Type: SPEAKER
Environment: INDOOR
Mount: WALL
Power: 24 VDC
Description

GE Security offers a variety of notification appliance products for the FireworX line.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires