Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
110 US28 TYPE1HD | ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY

ROCKWOOD MANUFACTURING COMPANY | 110 US28 TYPE1HD | 110 US28 TYPE1HD STRAIGHT DOOR PULL HEAVY DUTY MOUNTING

  • Réf. fabricant 110 US28 TYPE1HD
  • PART #CS103064
Base Material: STAINLESS STEEL
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: PUSH AND PULL HARDWARE
Sales Category: PUSH/PULL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires