Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1100-592-1 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1100-592-1 | POTS 1' Cord Surge Protector

  • Réf. fabricant 1100-592-1
  • PART #460539
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Silicon surge protection for dial-up equipment with 1 foot cord

Spécifications
  • Receptacle: RJ11
  • Standards: R56 Telephone & Network Surge Protection
  • Connector: RJ11
  • 1 foot cord
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires