Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1100-647 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1100-647 | Surge Protector, 120 V Hardwired, SASD, 15 A, fused output, module with flying leads

  • Réf. fabricant 1100-647
  • PART #460435
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Fused outputs
  • 6 inch 14 AWG leads
  • Line and load bidirectional protection
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120 V AC single phase 15 A fused
  • Mount Type: Inside enclosure
  • Standards: IEEE C62.41, IP 20 enclosure rating
  • Silicon Technology, 15 A fused
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires