Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1100-693 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1100-693 | Surge Protector, 240 V Hardwired, SASD, 10 A, fused output, international application, terminals

  • Réf. fabricant 1100-693
  • PART #460437
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Single phase hardwire protection for 240 V AC, 15 A max with internal fuse

Spécifications
  • Electrical Configuration: 240 V AC single phase 15 A
  • Mount Type: Within enclosure 4 x screws
  • Standards: IEEE Category A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires