Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1100-954 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1100-954 | Surge Protector, 120 V Single phase hardwire, SASD, 15 A max with internal fuse

  • Réf. fabricant 1100-954
  • PART #460434
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Caractéristiques
  • Illuminated status indication
  • Fused outputs
  • Line and load bidirectional protection
  • Silicon diode technology
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120 V AC single phase 15 A
  • Mount Type: Inside enclosure
  • Standards: IEEE C62.41, IP 20 enclosure rating
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 220 Vrms
  • Four position terminal strip 15 A (fused)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires